ELCART DISTRIBUTION - ERT132450200 ALIMENT.SWITCH. 15W 24V 1OUT SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 15...15 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 38 mm
Breite - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564495628
Artikelnummer
ERT132450200
Herstellernummer
132450200
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
15...15 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
38 mm
Breite:
58 mm
Länge:
85 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili SMD. INGRESSO: 170-264 VCA. FREQ. INGRESSO: 47-63Hz. CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm. DIMENSIONI: 85x58x38mm. Alimentatore LED 15W 24VCC.