Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT131630000 INVERTER 800W / 12VCC / 220VAC

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT131630000 INVERTER  800W / 12VCC / 220VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 10...15 V

  • Kurzschlussfest - ja

  • Leistungsabgabe - 800 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564209638

Artikelnummer

ERT131630000

Herstellernummer

131630000

Hersteller

ERT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

230...230 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

10...15 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

800 W

Breite:

200 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

280 mm

Inverter onda sinusoidale 800W / 12V. Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 VCC in tensione alternata 220 VCA. Indispensabile per usare apparecchi elettrici funzionanti a 220 VCA laddove sia presente solo tensione in cc conuna potenza fino a 800W.