ELCART DISTRIBUTION - ERT130020500 ALIM. 230V 50HZ USC.12V 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...240 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 5000 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8029564245148
Artikelnummer
ERT130020500
Herstellernummer
130020500
Hersteller
ERT
Eingangsspannung:
100...240 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
5000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Alimentatore 12V 5A. Questo alimentatore permette di far funzionare tramite presa 220V, apparecchiature che normalmente funzionano tramite cavo accendisigari. • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITA: 12 VCC • DIMENS.: 115x51x33mm • PESO: 250gr.