ELCART DISTRIBUTION - ERT120125200 SPINA VOLANTE TV A VITE SCHERMATA - 120125200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Kontaktausführung - männlich (male)
Impedanz - 75 Ohm
Winkelstecker - nein
Isolierter Einbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564037187
Artikelnummer
ERT120125200
Herstellernummer
120125200
Hersteller
ERT
Ausführung:
Stecker
Kontaktausführung:
männlich (male)
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
nein
Isolierter Einbau:
ja
SPINA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm •IMPEDENZA: 75 OHM •CORPO: bachelite •GUAINA: pvc •TERMINALI: a vite


