ELCART DISTRIBUTION - ERT120100000 CAVO ANTEN.TV SP9,5MM-SP9,5MM 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - IEC
Farbe - weiß
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Packung
10 ST
EAN
8029564529521
Artikelnummer
ERT120100000
Herstellernummer
120100000
Hersteller
ERT
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Prolunga coassiale TV con connettori spina IEC Ø 9,5 mm diritta


