Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT110983000 RAD.MONOC.X PRASTEL *RICAMBIO* - 110983000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT110983000 RAD.MONOC.X PRASTEL    *RICAMBIO*

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564100478

Artikelnummer

ERT110983000

Herstellernummer

110983000

Hersteller

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per impianti precedenti al 1° Gennaio 1996FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: PRASTEL (NCSM).