Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT110570400 VARISTORI ZENAMIC 350PF D.13X15MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001021740151

Artikelnummer

ERT110570400

Herstellernummer

110570400

Hersteller

ERT

VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC. TENS. LAV.:300Vca-385Vcc. SPESSORE:6 mm. TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C. Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc. Cap. Elettr.: 350 pF.