Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT100004700 BUZZER MECCANICO 23MM 12VDC 75DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001024943245

Artikelnummer

ERT100004700

Herstellernummer

100004700

Hersteller

ERT

BUZZER ELETTRONICI. Adatti per radiosveglie. INTENS. SUONO:75 dB. TEMP. FUNZ.:-20°C÷+70°C. LUNGH. FILI:100 mm. Tensione: 7 V ÷ 17 V.