Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT090852500 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI5010 - 090852500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT090852500 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI5010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Strommessbereich/AC - 40...1000 A

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564275282

Artikelnummer

ERT090852500

Herstellernummer

090852500

Hersteller

ERT

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/AC:

40...1000 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Pinza amperometrica digitale autorange LCD a norme IEC1010 Cat. III 600V. Con 8 gamme di misura selezionabili autorange; datahold, per memorizzare l'ultima lettura e display retroilluminato. Dotato di scocca rivestita in gomma antiurto. Per misure di laboratorio, tecnici elettronici, elettrotecnici e elettrauto. Completa di coppia di puntali, sonda temperatura, istruzioni in italiano e garanzia. MISURA: tensione alternata Vca, tensione continua Vcc, corrente alternata CA, capacità, resistenze e continuità, frequenza e temperatura.