ELCART DISTRIBUTION - ERT070075500 PISTOLA INCOLLATRICE AVAN.AUTOMAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 40 W
Max. Stickdurchmesser - 11 mm
Max. Sticklänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564082989
Artikelnummer
ERT070075500
Herstellernummer
070075500
Hersteller
ERT
Nennleistungsaufnahme:
40 W
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Max. Sticklänge:
100 mm
Pistola incollatrice elettronica 40W, a caldo ad avanzamento automatico, incolla in maniera efficace e veloce, mediante un adesivo particolare che si presenta a forma di stick, componenti elettronici, legno, tessuti, plastica, vetroresina, pelli, fissaggio di fili elettrici ecc. •TEMP. FUSIONE: 200°C •IMPUGNATURA: plastica •ALIMENT.: 230 VCA •DIMENS.: 160x160x33 mm