ELCART DISTRIBUTION - ERT070061500 SALDATORE PORTATILE A GAS PROFESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564082613
Artikelnummer
ERT070061500
Herstellernummer
070061500
Hersteller
ERT
SALDATORE PROFESSIONALE RICARICABILE A GAS TASCABILE. Con accensione piezo. CORPO:pvc. SERBATOIO:acciaio inox. DIMENSIONI:230x25 mm. TEMP. MAX:580° C. POTENZA:25 ÷ 125 W. AUTONOMIA:2 ore circa. Il livello del gas è visibile tramite una finestrella posta alla base del saldatore, il quale si può ricaricare come un normale accendino, utilizzando del gas liquido in bomboletta. PUNTE RICAMB.:7/625. RICARICA:7/312.