ELCART DISTRIBUTION - ERT070020300 SPRAY DETERG.LUBR.200ML ECOLOGICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - elektrische Anlagen
Funktion - Schutz/Schmierung
Inhalt - 200 ml
Packung
12 ST
EAN
8029564192497
Artikelnummer
ERT070020300
Herstellernummer
070020300
Hersteller
ERT
Einsatzbereich:
elektrische Anlagen
Funktion:
Schutz/Schmierung
Inhalt:
200 ml
Le elevate proprietà solventi e dielettriche, ne consentono l'utilizzo, senza alterare la conducibilità elettrica dei circuiti. Il prodotto non subisce altera-zione al caldo o al freddo.Adatto per la lubrificazione di parti elettroniche, elettriche, meccaniche ove si renda ne-cessario rimuovere particelle di polvere, grasso, unto senza dover smontare l'apparec-chiatura. Bombola da 200 m