Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070003000 CONFEZIONE STAGNO 50 GR 1,0 MM

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070003000 CONFEZIONE STAGNO   50 GR  1,0 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 1 mm

  • Gewicht - 50 g

  • Flussmittelanteil - 2 %

Packung

  • 25 ST

EAN

7449072871034

Artikelnummer

ERT070003000

Herstellernummer

070003000

Hersteller

ERT

Durchmesser:

1 mm

Gewicht:

50 g

Flussmittelanteil:

2 %

Stagno autosaldante a tre anime in lega di SnPb 60/40