Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070002800 CONFEZ.STAGNO 60/40 30 GR 0,8 MM

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070002800 CONFEZ.STAGNO 60/40  30 GR 0,8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0.8 mm

  • Gewicht - 30 g

  • Flussmittelanteil - 1.8 %

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072337981

Artikelnummer

ERT070002800

Herstellernummer

070002800

Hersteller

ERT

Durchmesser:

0.8 mm

Gewicht:

30 g

Flussmittelanteil:

1.8 %

Stagno autosaldante a tre anime in lega di SnPb 60/40