ELCART DISTRIBUTION - ERT052002500 SPINA BNC CRIMP. 75 OHM UG1789 ST - 052002500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - BNC
Ausführung - Stecker
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 59
Impedanz - 75 Ohm
Packung
20 ST
EAN
8029564449102
Artikelnummer
ERT052002500
Herstellernummer
052002500
Hersteller
ERT
Steckverbindertyp:
BNC
Ausführung:
Stecker
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Isolierter Einbau:
ja
Spina BNC a crimpare • Tensione lavoro: 500V • Corpo in ottone nichelato • Temperatura lavoro: -65°C +125°C • Impedenza: 75 Ohm • Isolamento: poliprene • Per cavo: RG 59 • Norme MIL: UG1789


