ELCART DISTRIBUTION - ERT052001500 SPINA BNC A CRIMP. 50 OHM UG1785U - 052001500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - BNC
Ausführung - Stecker
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 58
Impedanz - 50 Ohm
Packung
1 ST
EAN
8029564449096
Artikelnummer
ERT052001500
Herstellernummer
052001500
Hersteller
ERT
Steckverbindertyp:
BNC
Ausführung:
Stecker
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Isolierter Einbau:
nein
SPINE BNC A CRIMPARE •TENS. LAVORO: 500 V •CORPO: ottone nichelato •TEMP. LAV.: -65°C ÷ +125°C


