ELCART DISTRIBUTION - ERT052000200 SPINA BNC CRIMP. X RG174/U - 052000200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - BNC
Ausführung - Stecker
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Impedanz - 50 Ohm
Packung
20 ST
EAN
8029564449072
Artikelnummer
ERT052000200
Herstellernummer
052000200
Hersteller
ERT
Steckverbindertyp:
BNC
Ausführung:
Stecker
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Isolierter Einbau:
ja
Spina BNC a crimpare • Tensione lavoro: 500V • Corpo in ottone nichelato • Temperatura lavoro: -65°C +125°C • Impedenza: 50 Ohm • Isolamento: delrin • Per cavo: RG 174 • Norme MIL: UG88/174


