ELCART DISTRIBUTION - ERT044780000 ADATT. SP.3,5 STEREO -2 PRESE RCA - 044780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - Cinch
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Mit Abschlusswiderstand - ja
Packung
10 ST
EAN
8029564066279
Artikelnummer
ERT044780000
Herstellernummer
044780000
Hersteller
ERT
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Geschirmt:
nein
ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A 2 PRESE RCA


