ELCART DISTRIBUTION - ERT040758800 RELE MINIAT. 2 SC. 24 V CC 8 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8013768970050
Artikelnummer
ERT040758800
Herstellernummer
040758800
Hersteller
ERT
RELE' MINIATURA 2 SCAMBl. MAX CORRENTE SUI CONT.:8 A. MAX TENSIONE SUI CONT.:220 V. TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +85°C. TEMPO ECCITAZIONE:7 mS. TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS. Resistenza: 900 OHM.