ELCART DISTRIBUTION - ERT040604900 INTERR.TERMICO N.C. 60 GRADI C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8001024429114
Artikelnummer
ERT040604900
Herstellernummer
040604900
Hersteller
ERT
INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI. Al raggiungimento della temperatura di intervento si apre il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione. CONTATTO:normalmente chiuso. TENSIONE:250 V. PORTATA MAX:10 A. TEMP.NOM.:50°C÷185°C. CORPO:termoplastico. TOLLERANZA:± 3%. CON FASTON MASCHIO:6,35. PER FASTON:4/11520. COPRI FASTON:4/11530. Temperatura Intervento: 60 °C.