ELCART DISTRIBUTION - ERT030463000 COND.ELETTR.AVVIAM.500-600UF 250V - 030463000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 600 µF
Nennspannung - 250...250 V
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Durchmesser - 52 mm
Länge - 111 mm
Packung
5 ST
EAN
8029564537366
Artikelnummer
ERT030463000
Herstellernummer
030463000
Hersteller
ERT
Kapazität:
600 µF
Nennspannung:
250...250 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Durchmesser:
52 mm
Länge:
111 mm
CONDENSATORI ELETTROLITICI A 250 VCA PER AVVIAMENTO MOTORI MONOFASE. Fornendo una corrente in anticipo all’avvolgimento ausiliario del motore, sono usati nei motori monofase ad induzione per aumentare il valore della coppia di avviamento. Interamente realizzati in materiale termoplastico, vengono forniti con coperchio di protezione e staffa di fissaggio. Costruiti seguendo le norme di riferimento EN 60252-2. TERMINALI:doppio faston. TENSIONE:250Vca 50-60Hz. TEMPERATURA DI LAVORO:-10°÷+65°C. TOLLERANZA:± 20%. Cap. Elettr. 500 UF ÷ 600 PF.


