ELCART DISTRIBUTION - ERT030458400 COND.POLIPROP.METALL. 70UF 450V - 030458400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 70 µF
Nennspannung - 450...450 V
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Durchmesser - 50 mm
Länge - 119 mm
Packung
10 ST
EAN
8029564453222
Artikelnummer
ERT030458400
Herstellernummer
030458400
Hersteller
ERT
Kapazität:
70 µF
Nennspannung:
450...450 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Durchmesser:
50 mm
Länge:
119 mm
CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:450Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 5%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:faston 6,3mm. Cap. Elettr. 70 UF.


