ELCART DISTRIBUTION - ERT030457800 COND.POLIPROP.METALL. 50UF 450V - 030457800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 50 µF
Nennspannung - 450...450 V
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Durchmesser - 45 mm
Länge - 93 mm
Packung
10 ST
EAN
8029564453192
Artikelnummer
ERT030457800
Herstellernummer
030457800
Hersteller
ERT
Kapazität:
50 µF
Nennspannung:
450...450 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Durchmesser:
45 mm
Länge:
93 mm
CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:450Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 5%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:faston 6,3mm. Cap. Elettr. 50 UF.


