Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030457000 COND.POLIPROP.METALL. 30UF 450V - 030457000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT030457000 COND.POLIPROP.METALL. 30UF 450V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 30 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Länge - 93 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564299240

Artikelnummer

ERT030457000

Herstellernummer

030457000

Hersteller

ERT

Kapazität:

30 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

40 mm

Länge:

93 mm

Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm