ELCART DISTRIBUTION - ERT030455900 COND.POLIPROP.METALL. 10,0UF 450V - 030455900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 10 µF
Nennspannung - 450...450 V
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Durchmesser - 30 mm
Länge - 67 mm
Packung
10 ST
EAN
8029564266129
Artikelnummer
ERT030455900
Herstellernummer
030455900
Hersteller
ERT
Kapazität:
10 µF
Nennspannung:
450...450 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Durchmesser:
30 mm
Länge:
67 mm
Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm


