ELCART DISTRIBUTION - ERT030455300 COND.POLIPROP.METALL. 6,3UF 450V - 030455300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 6.3 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 30 mm
Länge - 55 mm
Packung
10 ST
EAN
8029564266105
Artikelnummer
ERT030455300
Herstellernummer
030455300
Hersteller
ERT
Kapazität:
6.3 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
30 mm
Länge:
55 mm
Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm