ELCART DISTRIBUTION - ERT030130000 COND. CERAMICO 1000 PF 50 V - 030130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 0.001 µF
Nennspannung - 50...50 V
Durchmesser - 5 mm
Länge - 25 mm
Packung
100 ST
EAN
8029564026846
Artikelnummer
ERT030130000
Herstellernummer
030130000
Hersteller
ERT
Kapazität:
0.001 µF
Nennspannung:
50...50 V
Durchmesser:
5 mm
Länge:
25 mm
CONDENSATORI CERAMICI A DISCO. TENSIONE:50 VCC. TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C. Cap. Elettr. 1000 PF.


