Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT023104500 7286R100KL.25 POTENZ.FILO 2W 10 G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 100000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564200734

Artikelnummer

ERT023104500

Herstellernummer

023104500

Hersteller

ERT

Widerstand:

100000 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Potenziometro di precisione a filo, 10 giri • Potenza: 2W a 70°C • Tolleranza: 5% • Resistenza di isolamento: 1000MOhm • Linearità: 0,25% • Temperatura di lavoro: -55°C÷125°C • Diametro perno: 6,35 mm