ELCART DISTRIBUTION - ERT023104000 7286R50KL.25 POTENZ.FILO 2W 10 G.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 50000 Ohm
Leistungsaufnahme - 2 W
Packung
1 ST
EAN
8029564200727
Artikelnummer
ERT023104000
Herstellernummer
023104000
Hersteller
ERT
Widerstand:
50000 Ohm
Leistungsaufnahme:
2 W
Potenziometro di precisione a filo, 10 giri • Potenza: 2W a 70°C • Tolleranza: 5% • Resistenza di isolamento: 1000MOhm • Linearità: 0,25% • Temperatura di lavoro: -55°C÷125°C • Diametro perno: 6,35 mm