Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT023103500 7286R20KL.25 POTENZ.FILO 2W 10 G.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 20000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564213789

Artikelnummer

ERT023103500

Herstellernummer

023103500

Hersteller

ERT

Widerstand:

20000 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Potenziometro di precisione a filo, 10 giri • Potenza: 2W a 70°C • Tolleranza: 5% • Resistenza di isolamento: 1000MOhm • Linearità: 0,25% • Temperatura di lavoro: -55°C÷125°C • Diametro perno: 6,35 mm