ELCART DISTRIBUTION - ERT020120500 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 1,0 KOHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 1000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.25 W
Packung
1 ST
EAN
7449070212167
Artikelnummer
ERT020120500
Herstellernummer
020120500
Hersteller
ERT
Widerstand:
1000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.25 W
Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°