ELCART DISTRIBUTION - ERT020047600 CA9MV10-1MA2020-SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
250 ST
EAN
8001021004635
Artikelnummer
ERT020047600
Herstellernummer
020047600
Hersteller
ERT
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON FORO PER PERNO. MAX POT. A 40°C:0,15 W. MAX TENS.:200 VCC. ANG. ROTAZ.:240°±5°. TOLLERANZA:±20%. TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:5x10 mm. PERNI:15/106 ÷ 15/110. MANOPOLE:15/152. CA9MV10-1MA2020-SH.