ELCART DISTRIBUTION - ERT010630400 RESIST.A FILO 10W 2,7 KOHM 5% - 010630400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2700 Ohm
Leistung - 10 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
8029564518693
Artikelnummer
ERT010630400
Herstellernummer
010630400
Hersteller
ERT
Widerstand:
2700 Ohm
Leistung:
10 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 2,7 KOHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.


