Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010608400 RESIST.A FILO 5 W 390 OHM 5%

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 390 Ohm

  • Leistung - 5 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768932645

Artikelnummer

ERT010608400

Herstellernummer

010608400

Hersteller

ERT

Widerstand:

390 Ohm

Leistung:

5 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 390 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.