Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010510200 RESISTENZA 2 W 18 KOHM 5%

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT010510200 RESISTENZA  2 W  18   KOHM  5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

2000002498384

Artikelnummer

ERT010510200

Herstellernummer

010510200

Hersteller

ERT

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%