ELCART DISTRIBUTION - ERT010159500 RESISTENZA 1/2 W 2,2 KOHM 5% - 010159500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2200 Ohm
Leistung - 0.5 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
8029564426745
Artikelnummer
ERT010159500
Herstellernummer
010159500
Hersteller
ERT
Widerstand:
2200 Ohm
Leistung:
0.5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%


