ELCART DISTRIBUTION - ERT010152000 RESISTENZA 1/2 W 47 OHM 5% - 010152000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 47 Ohm
Leistung - 0.5 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564426547
Artikelnummer
ERT010152000
Herstellernummer
010152000
Hersteller
ERT
Widerstand:
47 Ohm
Leistung:
0.5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 47 OHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.