ELCART DISTRIBUTION - ERT010114000 RESISTENZA 1/4 W 15 KOHM 5% - 010114000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 15000 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
1 ST
EAN
8029564425939
Artikelnummer
ERT010114000
Herstellernummer
010114000
Hersteller
ERT
Widerstand:
15000 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 15 KOHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.