Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010103000 RESISTENZA 1/4 W 82 OHM 5% - 010103000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 82 Ohm

  • Leistung - 0.25 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 500 ST

EAN

8029564425663

Artikelnummer

ERT010103000

Herstellernummer

010103000

Hersteller

ERT

Widerstand:

82 Ohm

Leistung:

0.25 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 82 OHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.