EGLO - EGL98524 HL/1 A190 SCHWARZ/GOLDFARBEN 'ALBARACCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
9002759985240
Artikelnummer
EGL98524
Herstellernummer
98524
Hersteller
EGL
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Max. Systemleistung:
40 W
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Durchmesser:
190 mm