Startseite

EGLO - EGL900294 AL-WAœRFEL/1 E27 300X300 WEISS 'BOTTONA'

KopierenKopieren
EGLO - EGL900294 AL-WAœRFEL/1 E27 300X300 WEISS 'BOTTONA'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9008606232574

Artikelnummer

EGL900294

Herstellernummer

900294

Hersteller

EGL

Leuchtmittel:

sonstige

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Schalter:

ja

Schutzklasse:

II

Max. Systemleistung:

15 W

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Länge:

300 mm

Die LED Außen-Würfelleuchte BOTTONA besteht aus einem quaderförmigen, weißen Kunststoff-Körper. Die dekorative Außenlampe ist spritzwassergeschützt (IP44) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des puristischen Designs und der Größe von 30 cm bietet die Außenleuchte eine stimmungsvolle Beleuchtung in jedem modernen Outdoor-Bereich – egal ob im Garten oder auf der Terrasse.\n