EGLO - EGL900245 AL-SOLAR WL M.SENSOR SCHWARZ 'BARACCONI' - 900245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9008606230006
Artikelnummer
EGL900245
Herstellernummer
900245
Hersteller
EGL
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
200 mm
Länge:
90 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein


