Startseite

EGLO - EGL67662 LED-PANEL 1200X300 WS 4000K'SALOBRENA PR - 67662

KopierenKopieren
EGLO - EGL67662 LED-PANEL 1200X300 WS 4000K'SALOBRENA PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4598 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759676629

Artikelnummer

EGL67662

Herstellernummer

67662

Hersteller

EGL

Max. Systemleistung:

32 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4598 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

1200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Breite:

300 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

36 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

1

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Leuchtmittel:Glühlampe, Mit Leuchtmittel, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Oberflächenschutz Gehäuse:sonstige, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:sonstige, Nennspannung:220...240 V, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:indirekt, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:A++, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:A++, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:50000 h, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:III, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:ohne, Max. Systemleistung:32 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:4598 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Leistungsfaktor:1, Breite:300 mm, Höhe/Tiefe:36 mm, Länge:1200 mm, Einbauhöhe/-tiefe:70 mm, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG1, Farbtemperatur einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein