Startseite

EGLO - EGL62714 AL-WL/2 GU10 ANTHRAZIT 'RIGA PRO' - 62714

KopierenKopieren
EGLO - EGL62714 AL-WL/2 GU10 ANTHRAZIT 'RIGA PRO'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759627140

Artikelnummer

EGL62714

Herstellernummer

62714

Hersteller

EGL

Max. Systemleistung:

70 W

Schutzart (IP):

IP44

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

65 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

200 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leuchtmittel:Glühlampe, Fassung:GU10, Werkstoff des Gehäuses:sonstige, Oberflächenschutz Gehäuse:sonstige, Gehäusefarbe:anthrazit, Werkstoff der Abdeckung:sonstige, Nennspannung:220...240 V, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:A++, A+, A (LED), Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:A++, Schutzart (IP):IP44, Schutzklasse:I, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:ohne, Max. Systemleistung:70 W, Leistungsfaktor:0, Höhe/Tiefe:200 mm, Länge:65 mm, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:sonstige, Farbtemperatur einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein