EGLO - EGL390013 LED-HL SCHWARZ/WEISS FABRIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9008606220847
Artikelnummer
EGL390013
Herstellernummer
390013
Hersteller
EGL
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Länge:
860 mm