Startseite

EGLO - EGL22441 SOLAR-LED KUGEL DM150 WEISS M.ERDSPIESS - 22441

KopierenKopieren
EGLO - EGL22441 SOLAR-LED KUGEL DM150 WEISS M.ERDSPIESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Fußplatte - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759224417

Artikelnummer

EGL22441

Herstellernummer

22441

Hersteller

EGL

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Fußplatte:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

0.1...0.1 W

Max. Systemleistung:

0.1 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

340 mm

Durchmesser:

150 mm

Sie lieben schlichtes Design? Dann sind diese aus weißem sowie schwarzem Kunststoff gefertigten Solarleuchten in Kugeloptik genau richtig.\n