Startseite

EGLO - EGL12264 LM-E14-LED-KERZE 5W/470lm 4000K 1 STK - 12264

KopierenKopieren
EGLO - EGL12264 LM-E14-LED-KERZE 5W/470lm 4000K 1 STK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 0 W

  • Lichtstrom - 470 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - opal

  • Lampenbezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759122645

Artikelnummer

EGL12264

Herstellernummer

12264

Hersteller

EGL

Lampenleistung:

0 W

Lichtstrom:

470 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

opal

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

37 mm

Gesamtlänge:

107 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Das E14 LED Leuchtmittel ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Die 5 Watt LED-Lampe (C37) spendet vitalisierendes neutralweißes Licht mit 470 Lumen. Der opale Leuchtmittelkopf sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung. \n