Startseite

EATON - EAOFT2ED-PICTO-VL PITTOGR. VERT SINISTRA FLEXITECH ED 20M - FT2ED-PICTO-VL

KopierenKopieren
EATON - EAOFT2ED-PICTO-VL PITTOGR. VERT SINISTRA FLEXITECH ED 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegeblatt/-platte

  • Richtung - links

  • Bedeutung des Piktogramms - Ausgang

  • Länge - 208 mm

  • Breite - 102.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191807337

Artikelnummer

EAOFT2ED-PICTO-VL

Herstellernummer

FT2ED-PICTO-VL

Hersteller

EAO

Ausführung:

Einlegeblatt/-platte

Richtung:

links

Bedeutung des Piktogramms:

Ausgang

Länge:

208 mm

Breite:

102.5 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

0.1 mm

Eaton FlexiTech 20 m, Pittogramma, ISO7010-E001 VL, Uscita Verticale Sinistra

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie