EATON - EAO044880 DeckelverschluB - 044880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - sonstige
Anschlussmaß - 50 mm
Vierkant - sonstige
Länge - 60 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
8 ST
EAN
4015080448808
Artikelnummer
EAO044880
Herstellernummer
044880
Hersteller
EAO
Anschlussmaß:
sonstige
Anschlussmaß:
50 mm
Vierkant:
sonstige
Länge:
60 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Geprüft nach ISO 3316:
nein
Prolungamento per maniglia custodia CI, allunga la maniglia HG-CI di 50mm, montabile su tutti i coperchi D200-CI…, sono necessari 4 pezzi per custodia eccezione CI48 = 6 pez., RAL 7032
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


