Startseite

EATON - EAOXSTH1P036P060V11 INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 3,6KW - XSTH1P036P060V11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsleistung DC - 6000 W

  • Max. Eingangsspannung DC - 550 V

  • Max. Eingangsstrom DC - 20 A

  • Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker - 20 A

  • Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340100468

Artikelnummer

EAOXSTH1P036P060V11

Herstellernummer

XSTH1P036P060V11

Hersteller

EAO

Max. Eingangsleistung DC:

6000 W

Max. Eingangsspannung DC:

550 V

Max. Eingangsstrom DC:

20 A

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

20 A

Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:

20 A

Bemessungsspannung MPP:

100...550 V

Ausgangsnennleistung AC:

3600...3600 W

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Max. Wirkungsgrad:

97 %

Mit Trafo:

nein

Einspeisephasen:

1-phasig

Integrierter DC-Schalter:

ja

Mit Datenlogger:

ja

Display:

Standard

Ethernet:

ja

Drahtlos:

ja

Batterie eingebaut:

ja

Nutzbare Batteriekapazität:

10 kWh

Notstromfähig:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:

2

DC-Anschluss:

Federzuganschluss

AC-Anschluss:

Schraubanschluss

Gewicht:

45.4 kg

Breite:

220 mm

Höhe:

1230 mm

Tiefe:

890 mm

Inverter fotovoltaico tipo/modello Eaton Group - XSTH1P036P060V11 - INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 3 6KW